- 種類
- 非常停止用押ボタンスイッチ
- 保護構造
- IP65耐油形(パネル前面から)
- リセット方式
- プルリセット
- アズワン品番
- 64-9677-09
- 仕様
- -
- ストローク(mm)
- 最小直接開路動作ストローク:11
- 質量(g)
- 約125
- タイプ
- -
- 照光方式
- 非照光(表示なし)
- 定格電圧(V)
- AC/DC24(LEDランプ)
- 接点構成
- 2NC、2NO
- 端子の種類
- プッシュインPlus端子台
- 端子種別
- プッシュインPlus端子台
- 使用電圧(V)
- AC/DC24±10%(LEDランプ)
- レバー形式
- ロックレバー連動接点機能
- 保存温度(℃)
- -40~70(ただし、氷結、結露のないこと)
- 機能
- ロックレバー連動接点機能
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -20~70(ただし、氷結、結露のないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 100以下(初期値)
- 安全規格
- UL508(File No.E76675)、CSA C22.2 No.14/TUV(EN60947-5-1)-直接開路動作認証-(EN60947-5-5)/CCC(GB/T14048.5)
- 機械的耐久性
- 30万回以上(セット・リセットで1回)
- 電気的耐久性
- AC24V、100mA、抵抗負荷:25万回以上(セット・リセットで1回)/AC250V、3A、抵抗負荷:10万回以上(セット・リセットで1回)
- 感電保護クラス
- Class Ⅱ
- PTI(トラッキング特性)
- 175
- 接点仕様
- 一般負荷用
- 定格電流(mA)
- 約12(LEDランプ)
- 汚染度(使用環境)
- 汚染度3(EN 60947-5-1)
- 動作に必要な力(OF)(N)
- 最小直接開路動作力:45
- 操作部形状
- きのこ 中形(Φ40mm)
- 操作部色
- 赤
- 戻りの力(N)
- RF:最大60
- ボタン寸法(Φmm)
- 40
- 耐電圧(V/min)
- 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz(初期値)
- 全体の動きに必要な力(TTF)
- 最大60N
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 最大250(接点開離1ms以内)
- 許容操作頻度(回/min)
- 機械的:30以下(セット・リセットで1回)、電気的:30以下(セット・リセットで1回)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~85
- 条件付短絡電流(A)
- 100(EN 60947-5-1)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
- 全体の動きT.T(参考)(mm)
- 5.5±1
- 胴体形状
- 丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)