曜日別特売
A22NE-S-N 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン) 63693849

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可お客様組立品62日以内出荷とは
この商品は種類・接点構成・保護構造など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
操作部
接点構成
-
保護構造
IP65耐油形(パネル前面から)
注文コード
63693849
品番
A22NE-S-N
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
配線の緩みの発生がなく、メンテナンス工数の削減。
簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
接点構成は、最大6接点まで組み合せ可能。
IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)/IP69K高温高圧洗浄対応(プルリセットタイプ)。

種類
操作部
保護構造
IP65耐油形(パネル前面から)
リセット方式
ターンリセット
アズワン品番
64-9677-10
仕様
-
ストローク(mm)
-
質量(g)
-
タイプ
-
照光方式
非照光
定格電圧(V)
-
接点構成
-
端子の種類
-
使用電圧(V)
-
保存温度(℃)
-
機能
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
接触抵抗(mΩ)
-
安全規格
-
機械的耐久性
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
PTI(トラッキング特性)
-
接点仕様
-
定格電流(mA)
-
汚染度(使用環境)
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
操作部形状
きのこ 小形(Φ30mm)
操作部色
赤
戻りの力(N)
-
ボタン寸法(Φmm)
30
耐電圧(V/min)
-
全体の動きに必要な力(TTF)
-
衝撃(誤動作)(m/s2)
-
許容操作頻度(回/min)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)Hz
-
全体の動きT.T(参考)(mm)
-
胴体形状
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする