266RL-16VM01A002M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63771577

 

266RL-16VM01A002M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63771577
266RL-16VM01A002M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63771577

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は材種・山数・勝手など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
1125
山数
8
勝手
右
注文コード
63771577
品番
266RL-16VM01A002M
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途
ねじ切り加工用。
ねじタイプ;Internal
勝手
右
材種
1125
ねじ部
VP60
山数
8
コーティング
TIALN
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする