※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
座なしエルボアダプター おねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
(架橋ポリエチレン管)13
(架橋ポリエチレン管)16
(架橋ポリエチレン管)20
寸法L1(mm)
61
61
70.5
74.9
ねじサイズ
R3/4
R1/2
R3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63780508
品番
SL-13A-20
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ
R3/4
形状
エルボアダプター
寸法L1(mm)
61
寸法B(mm)
-
寸法L2(mm)
40.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材