- 付属品
- リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書
- 質量(kg)
- 1.8
- 消費電力(W)
- 18
- 定格
- (本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 390×267×305
- バッテリー
- Li-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)
- ディスプレイ
- 15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGB
- スピーカー
- 2W×2(ステレオ)
- 対応フォーマット
- DVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG
- 出入力端子
- 電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力
- 受信チャンネル(ch)
- 地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日