ER8WB0600LN-40-R1.0-ATH 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 63875018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER8WB0600LN-40-R1.0-ATH 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 63875018
ER8WB0600LN-40-R1.0-ATH 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 63875018
ER8WB0600LN-40-R1.0-ATH 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 63875018
ER8WB0600LN-40-R1.0-ATH 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 63875018

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は刃径・全長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
90
注文コード
63875018
品番
ER8WB0600LN-40-R1.0-ATH
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!
立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。
ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。
信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。

用途
一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工
刃長(mm)
7
首下長(mm)
40
首径(mm)
5.88
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
6
シャンク径公差
h5
材質
超硬
刃数
8
刃径(Φmm)
6
表面処理
ATHコート
コーナー半径(mm)
1
ねじれ角(°)
38
刃径公差(mm)
0~-0.015
注意
※底面仕上げはラジアスタイプ(ER8WB-ATH)をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。

商品説明動画

[NEW!!]立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER(S)8WB[JP]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする