曜日別特売
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379

n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379
n9bc-lssm06-mc002511 液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896379

液晶保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63896379
品番
n9bc-lssm06-mc002511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、背面を美しく保ちます。

付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
Apple iPhone 12 pro max 背面
寸法(mm)
74×156.7
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢
ブルーライトカット
対応
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする