曜日別特売
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374

21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374
21000303BLSS2 サンストッカーⅡ ブルー サンコー(三甲) 63905374

サンストッカーⅡ ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63905374品番21000303BLSS2
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥174,680
販売価格(税別)
158,800

150Lの大型アイスボックスです。
底面は中央に配置された排水口に向かってすり鉢状になっており、排水時の水残りがありません。
保管時はスタンド、陳列台(1枚)を収納でき、余分なスペースは必要ありません。

仕様●容量(L):150●材質:外壁/PP 内壁/AES 断熱材/硬質ウレタンフォーム スタンド/アルミ●外寸法(mm):1100×600×381●有効内寸法(mm):863×463×309●セット部材:本体・スタンド・フタ・排水栓付アズワン品番65-8749-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする