15412 刺身・鮮魚容器 BCFかく鉢 彩R-BK 本体 中央化学 63916818

刺身・鮮魚容器 BCFかく鉢 彩R-BK 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース(800枚)
注文コード
63916818
品番
15412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。

仕様
●サイズ:197×157×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:13g
アズワン品番
65-9846-95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする