曜日別特売
SWR141 シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ 63933576

SWR141 シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ 63933576
SWR141 シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ 63933576
SWR141 シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ 63933576
SWR141 シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ 63933576
SWR141 シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ 63933576
SWR141 シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ 63933576

シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
7-8506-02
注文コード
63933576
品番
SWR141
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

脚部が左右に開くので乗り降りがしやすいです。

形状
シート:穴無し
アズワン品番
7-8506-02
前座高(mm)
410~490
仕様
通常タイプ
材質
本体:アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座シート:EVA ・背シート:ナイロンメッシュ
寸法(mm)
本体/470×940×865~945、座面/390×400
質量(kg)
約12
耐荷重(kg)
約100
キャスター
前輪/Φ5インチ(キャスターダブルロック付き)、後輪/Φ10インチ(足元ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする