曜日別特売
SH-1872ACR セラミック加工 アルミホテルパン 2/3サイズ SH-187シリーズ SUGICO(スギコ) 63934835

SH-1872ACR セラミック加工 アルミホテルパン 2/3サイズ SH-187シリーズ SUGICO(スギコ) 63934835
SH-1872ACR セラミック加工 アルミホテルパン 2/3サイズ SH-187シリーズ SUGICO(スギコ) 63934835
SH-1872ACR セラミック加工 アルミホテルパン 2/3サイズ SH-187シリーズ SUGICO(スギコ) 63934835

セラミック加工 アルミホテルパン 2/3サイズ SH-187シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2397-60
内容量1個注文コード63934835品番SH-1872ACR
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

セラミックコーティングの最大の特徴は、硬度が高く、耐熱性が高いことです。
一般的なフッ素樹脂コーティングの耐熱温度は約260℃。
それに対し、セラミックコーティングは約400℃の耐熱温度があります。
熱伝導率に優れていて、短時間で熱が伝わるので、食材の旨味を逃さずにおいしく仕上がります。
それに錆びにくく耐食性にも優れています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:354×325×H65mm●2/3サイズ●半カール●HACCP●2コート仕上げ●材質:A3003●表面加工:セラミック加工●耐熱温度:400℃●コード番号:TA6956アズワン品番67-2397-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする