曜日別特売
56237 波型アルミ グリルパン SUGICO(スギコ) 63934844

56237 波型アルミ グリルパン SUGICO(スギコ) 63934844
56237 波型アルミ グリルパン SUGICO(スギコ) 63934844
56237 波型アルミ グリルパン SUGICO(スギコ) 63934844

波型アルミ グリルパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63934844品番56237
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

山の高さが油を良く切る決め手。
従来の焼物ホテルパンに比べ波の高さを高くし、両サイドに傾斜を設けたことで油の切れが良くなり、よりヘルシーな調理が可能となりました。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:354×325×H30mm●材質:表面/フッ素樹脂加工●重量:1040g●板厚:3.0mm●山の高さ:14.5mmー6.5mm●耐熱温度:230℃●コード番号:AC8798アズワン品番67-2397-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする