曜日別特売
LM2672M-ADJ/NOPB IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC Texas Instruments 64001430

IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード64001430品番LM2672M-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.21V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする