曜日別特売
2906164 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト 64004659

電流制限スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64004659
品番
2906164
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)
Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm

仕様
●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315
アズワン品番
65-8092-44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする