8/23より値下げ!現場を応援
3SU1052-2BC20-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS 64009620

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64009620
品番
3SU1052-2BC20-0AA0
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)値下げ
5,598
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-5160
アズワン品番
65-7834-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする