8/23より値下げ!現場を応援
C00821208 Y Connector unequal Y CONNECTOR 1袋 10個入 NORGREN 64038076

Y Connector unequal Y CONNECTOR 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64038076
品番
C00821208
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
15,980

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

仕様
●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタC:プッシュイン12 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3518
アズワン品番
65-7974-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする