曜日別特売
N123E202000002GF コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) サンドビック 64048339

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード64048339品番N123E202000002GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,900

溝入れ加工用。クランプ剛性大です。
クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。

適合被削材種鋼・ステンレス鋼仕様●チップサイズ:E●la:2●re:0.2●最大切り込み:19.2●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0541アズワン品番65-8200-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする