TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64051726
品番
2071556-5
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1190
アズワン品番
65-8062-85