エスコ
リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64130415
品番
EA164EJ-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):35×17●外径(mm):50●全長(mm):75●重量(g):655●差込角:3/4"●色:白●コンビネーションタイプ●大型車用
アズワン品番
65-9247-69