曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
VHLA402-04G 手動バルブ G 1/2 NORGREN 64143557

手動バルブ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64143557
品番
VHLA402-04G
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)値下げ
55,980

IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/2 方向手動操作で操作します。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/2 流量:3100 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様
●機能:2-Apr●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:2-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9348
アズワン品番
65-7891-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする