曜日別特売
JN50S20 JN形安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JN形安全ナット付ジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様
●戻りポートまでの高さP(mm):-●揚力(tf):50
注文コード
64216665
品番
JN50S20
参考基準価格(税別)¥389,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

許容横荷重は揚力の1/20です。
油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。
操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。

仕様
●戻りポートまでの高さP(mm):-●揚力(tf):50
ストローク(mm)
200
質量(kg)
約43
タイプ
単動S(スプリング戻り)タイプ
揚力(kN)
500
受圧面積(cm2)
70.8
所要油量(mL)
1420
最低高さ(mm)
410
寸法g(mm)
17
寸法j(mm)
45
ロッド径(Φmm)
88
シリンダ外径D(Φmm)
136
シリンダ内径d(Φmm)
95
ポートまでの高さL(mm)
加圧:35
ポートネジm
Rc3/8
適合ポンプ
手動:TWA-2.3、電動:GH1
ヘッド径o(Φmm)
100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする