曜日別特売
JN200H30 JN形安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JN形安全ナット付ジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
複動H(油圧戻り)タイプ
仕様
●戻りポートまでの高さP(mm):95●揚力(tf):200
注文コード
64216708
品番
JN200H30
参考基準価格(税別)¥1,400,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

許容横荷重は揚力の1/20です。
油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。
操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。

仕様
●戻りポートまでの高さP(mm):95●揚力(tf):200
ストローク(mm)
300
質量(kg)
約240
タイプ
複動H(油圧戻り)タイプ
揚力(kN)
2000
受圧面積(cm2)
300.6
所要油量(mL)
9000
最低高さ(mm)
705
寸法g(mm)
35
寸法j(mm)
95
ロッド径(Φmm)
180
シリンダ外径D(Φmm)
230
シリンダ内径d(Φmm)
180
ポートまでの高さL(mm)
加圧:125
ポートネジm
Rc1/2
適合ポンプ
電動:GH3
ヘッド径o(Φmm)
200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする