CL220 【レンタル】クランプテスタ(校正書付) 横河計測 64244279

【レンタル】クランプテスタ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード64244279品番CL220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。
測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。
小型・軽量で持ち運びに便利
本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。

仕様
●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下において
セット内容
本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)
測定範囲
【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)
質量(g)
約100(電池含む)
電源(V)
LR-44×2(3またはSR-44×2
表示
液晶表示 最大3999
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×147×25
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約9
使用温湿度範囲
0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)
検波方式
平均値
外部磁界の影響
400A/mの磁界中において1A以下
導体位置の影響
導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
電池寿命
約11時間(連続)
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
データホールド
全レンジ使用可能
測定可能導体径(Φmm)
最大約24
耐電圧(V)
AC 4240 5秒間
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,720/税込¥2,992
北海道地方数量1につき¥3,680/税込¥4,048
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする