VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1 ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo 64275376

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64275376
品番
VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様
●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミダイキャスト●ソレノイド電圧:24Vdc●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1498
アズワン品番
65-8025-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする