SMDH190-3DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64330808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-マルチドリルホルダSMDH190-3DF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は刃径・加工深さなど147種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃径(mm)
18.5~19.5
加工深さ
3D
注文コード
64330808
品番
SMDH190-3DF
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
シャンク長(mm)
56
部品名称
キャップスクリュー:BXD03011IPC(1.83~2.44N・m)、レンチ:TRDR15IP
有効長(mm)
67(先端角あり)・63(フラット)
加工深さ
3D
シャンク径(mm)
25
仕様
平取りあり/フランジあり
全長(mm)
160(先端角あり)・156.6(フラット)
被削材
P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)
コーティング
DEXコート/NXコート
給油方式
内部給油式
油穴
付き(2穴)
刃径(mm)
18.5~19.5
フランジ径(Φmm)
30
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする