No.1 防曇 CFカレー 蓋 中央化学 64332109

CFカレー 蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64332109
品番
No.1 防曇
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

のせ蓋タイプ。

材質
OPS
高さ(mm)
20
短辺(mm)
151
長辺(mm)
243
商品タイプ
蓋
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする