曜日別特売
160 CFボウル 蓋 中央化学 64332669

CFボウル 蓋

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は直径・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50枚)
直径(mm)
158
注文コード
64332669
品番
160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。

商品タイプ
蓋
材質
A-PET
高さ(mm)
27
直径(mm)
158
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039622
2021-03-15
用途: 包装時
飲食業

テイクアウト用の半チャーハンを入れた物の蓋に使用しています。
高さがあるので、あまり潰れずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする