38-25 T-オードブル 嵌合蓋 エフピコ 64371853

T-オードブル 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64371853
品番
38-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
材質
APET
寸法(mm)
370×241×39
質量(g)
44
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする