曜日別特売
18-11(APETエコ) T-平舟 嵌合高蓋 エフピコ 64372194

T-平舟 嵌合高蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)182×113×41
内容量1袋(50枚)注文コード64372194品番18-11(APETエコ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
寸法(mm)
182×113×41
質量(g)
9
材質
APET
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする