曜日別特売
15-11 山瀬金 輝皿 本体 エフピコ 64372587

輝皿 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372587
品番
15-11 山瀬金
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
材質
HIPS
寸法(mm)
148×105×26
質量(g)
6
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする