5人桶P(V)尾張 新桶 本体 エフピコ 64372727

新桶 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)Φ367×45
材質PSP
内容量1袋(10枚)注文コード64372727品番5人桶P(V)尾張
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
材質
PSP
寸法(mm)
Φ367×45
発泡体構造
非発泡
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする