エフピコ
新桶 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
Φ400×45
284×284×45
367×367×45
450×450×45
Φ45×325
Φ367×45
Φ400×45
Φ450×45
材質
PSP
HIPS
PSP
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64372745
品番
6人桶P(V)尾張
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PSP
寸法(mm)
Φ400×45
発泡体構造
非発泡
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ