7人桶P(V)絵巻 新桶 本体 エフピコ 64372754

新桶 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)450×450×45
材質HIPS
内容量1袋(10枚)注文コード64372754品番7人桶P(V)絵巻
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
材質
HIPS
寸法(mm)
450×450×45
発泡体構造
非発泡
質量(g)
42
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする