エフピコ
箱もり 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
64372919
品番
40-4(V)右京
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
PSP
寸法(mm)
161×161×30
質量(g)
5
仕切数(個)
4
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡