曜日別特売
PFDC22-E ダクタークリップ ネグロス電工 64374389

PFDC22-E ダクタークリップ ネグロス電工 64374389
PFDC22-E ダクタークリップ ネグロス電工 64374389

ダクタークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
適合管
22
注文コード
64374389
品番
PFDC22-E
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
屋外も使用可能です。

適合管
22
色
グレー
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
41
適合外径(Φmm)
(PF管)30.5
適合
樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする