※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット 単体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375677
品番
VQZ2250-1M1-01
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
手動操作方法:ノンロックプッシュ式(要工具形)
リード線取出方法
M形プラグコネクタリード線付
切換方式
2位置ダブル
ボディ型式
ベース配管形
シリーズ
VQZ2000 ボディ幅15mm
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
シール方式
メタルシール
ねじの種類
Rc
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファンクション
標準タイプ