ネグロス電工
子桁付・上下左右自在継ぎ金具
15ARB3
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64377085
品番
15ARB3
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合
ケーブルラック:15AR
材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
補強子桁:1002
寸法L(mm)
540
寸法H(mm)
145
寸法L1(mm)
187
寸法L2(mm)
176.5