Richell(リッチェル)
ラフィニー ソーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグレイ
ホワイト
ダークグレイ
サイズ
L
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64423337
品番
704380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
ラフィニー コニカル、ボウルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレイ
サイズ
L
内寸(mm)
下部:Φ215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 326×279×68
高さ内寸(mm)
39