XLX400AEVCLE9 iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ 非調光 Panasonic(パナソニック) 64445834

iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード64445834品番XLX400AEVCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,050

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK41534
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型電圧(V)100~242消費電力(W)56エネルギー消費効率(Lm/W)170.1材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.2色温度(K)3500子品番【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4000EVJLE9トランスLED内蔵電源ユニット内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50光源色温白色光束(Lm)9530LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする