EA140BK-21 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコ 64488534

EA140BK-21 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコ 64488534
EA140BK-21 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコ 64488534
EA140BK-21 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコ 64488534

Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64488534
品番
EA140BK-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
¥920
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
赤
使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
Rc1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする