エスコ
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64488559
品番
EA140BK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
黄
使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
Rc1/4"