エスコ
6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64488787
品番
EA140BM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
青
質量(g)
111
内径(Φmm)
6.5
使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気