エスコ
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64488848
品番
EA140BM-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
緑
質量(g)
118
内径(Φmm)
8.5
使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気