エスコ
11.0mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64488866
品番
EA140BM-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
青
質量(g)
158
内径(Φmm)
11
使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
16
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気