エスコ
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)
EA140BP-21
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489049
品番
EA140BP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
材質
アルミ・鋼鉄
色
赤
質量(g)
140
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
G1/4"