曜日別特売
EA140BR-83 Rc  1"  雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコ 64489137

EA140BR-83 Rc  1"  雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコ 64489137
EA140BR-83 Rc  1"  雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコ 64489137

Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64489137
品番
EA140BR-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,366
販売価格(税別)
3,060
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)
1.5
ねじサイズ
Rc1"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする