曜日別特売
EA140GJ-210 10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ 64489609

10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64489609
品番
EA140GJ-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,623
販売価格(税別)
6,930

シングルシャットオフバルブ

材質
ステンレス
全長(mm)
47
最高使用圧力(MPa)
3.5
タケノコ径(Φmm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする