曜日別特売
EA440EJ-4 0.051mm プラスチックシム(レッド/5枚) エスコ 64515649

0.051mm プラスチックシム(レッド/5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
64515649
品番
EA440EJ-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,491
販売価格(税別)
¥6,810
材質
高品質プラスチック
厚さ(mm)
0.051
寸法(mm)
127×508
色
レッド
入数
5枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする