曜日別特売
EA463CG-57 33- 57mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519998

 

EA463CG-57 33- 57mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519998
EA463CG-57 33- 57mm 万能クランプ(10個) エスコ 64519998

33- 57mm 万能クランプ(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
64519998
品番
EA463CG-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,755
販売価格(税別)
¥7,050
材質
バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)
0.58
ねじ寸法
六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)
12.7
適合径(Φmm)
33~57
入数
10個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする