EA469FF-6A 1" x3/4"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524584

画像は代表画像です

EA469FF-6A 1" x3/4"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524584
EA469FF-6A 1" x3/4"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524584

1" x3/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)EA469FF-6A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64524584
品番
EA469FF-6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
¥1,300
仕様
内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm
外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
呼び
25(1)×20(3/4)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約98
寸法H(mm)
50.8
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする